Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig
Mit Hilfe von dauerhafter Vibration können Bauteile in Schwingungen versetzt werden. Dadurch entsteht ein besonders wirkungsvoller Löseeffekt, welcher die Demontage von festsitzenden und/oder festgerosteten Bauteilen erheblich erleichtert.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vibration wirkt rostlösend, unterstützt den Kriecheffekt von Rostlösern, löst Verklebungen etc.
- Wird direkt am Bauteil oder an der Zug- bzw. Druckspindel, welche kraftschlüssig mit dem Bauteil verbunden ist, befestigt.
- Mit Hilfe der mitgelieferten Klemmelemente kann das Werkzeug, je nach Platzverhältnissen, in unterschiedlichen Positionen am Bauteil oder an einer Spindel fixiert werden.
- Der Vibrofigther kann eingesetzt werden während eine Zug- oder Druckkraft wirkt und/oder bevor das Bauteil mit Hilfe eines Abziehers auf Spannung gebracht wird. Während die Vibration auf das Bauteil einwirkt, können somit geeignete Rostlöser tief in den Sitz eindringen.
- Das Werkzeug arbeitet mit 6,3 bar Druckluft. Die Intensität der Vibration lässt sich mit Hilfe des Regulationsventils anpassen.
Lieferumfang:
- 1 x Grundgerät mit Backenaufnahme und Klemmschrauben
- 4 x Klemmbacke
- 1 x Vibro-Regulationsventil
- Kann in Verbindung mit einer Vielzahl handelsüblicher Ab- und Auszieher verwendet werden
- Besonders effektiv in Verbindung mit Werkzeugen für den Ausbau von Injektoren und Glühkerzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!