Vulkanfiberscheibe CERALINE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vulkanfiberscheibe CERALINE

Für hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich
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
  • Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff

  • Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht

  • Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck

  • Hochleistungs-Keramikkorn
Hinweis
  • Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten

  • Lagerung nicht bei Sonnenstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern

  • In Originalverpackung bei 18 - 22 °C und 45 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)