Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K) - 2
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch W-0274, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 41 Ausführungen erhältlich
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
  • Die Sperrzähne drücken sich in den Werkstoff des Bauteils, in das verschraubt wird, ein und blockieren in Losdrehrichtung das innere Losbrechmoment

  • Der Werkstoff, in den verschraubt wird, muss eine wesentlich geringere Härte im Vergleich zur Schraube (Oberflächenhärte der Schraube: min. 250 HV) aufweisen

  • Insbesondere für kurze Klemmlängen geeignet