- S-AIMg 5, DIN 1732
- Bezeichnung nach ASME: ER 5356
- Werkstoffnummer 3.3556
Schweißstäbe werden mit Wechselstrom verschweißt.
Geeignet für Verbindungsschweißungen an folgenden Grundwerkstoffen:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4,5Mn, AIMg5 (max. +80°C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) – nicht TÜV-zugelassen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!