Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WÜTOP First- und Gratrolle Strong
Universell einsetzbares System für fast alle Betondachsteine und Ziegel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lässt sich schnell und problemlos verarbeiten
- Extrem Robust durch geklebte und genähte Verbindung zwischen dem Geotextil und Aluminium
- Das Klebesystem wird durch das Abziehen der Abdeckfolie aktiviert
- Durch die Formgebung wird eine optimale Anpassungsfähigkeit erreicht
- Sorgt es für eine optimale Belüftung nach DIN 4108
- Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 170 cm²/lfm
4 x 5 Meter Rolle
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
- WÜTOP Rollfirst wird mittig auf den Anfang der First- oder Gratlatte getackert
- Das Abdeckpapier des Klebers 50–70 cm entfernen
- Den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an die oberste Ziegelreihe andrücken und sauber ins Wellental eindrücken, ggf. alle 1–2 m zusätzlich festtackern
- Das Schneiden von WÜTOP-Strong Rollfirst ist mit einer normalen Schere möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!