Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wachs-Unterbodenschutz
Lösemittelhaltige, nicht überlackierbare Beschichtungsmasse auf Wachsbasis
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wasserabweisendes Korrosionsschutzwachs mit sehr guten Penetrationseigenschaften und Selbstheilungseffekt.
- Die trockene Beschichtung verbleibt leicht klebrig und weist eine Temperaturbeständigkeit bis ca. 180°C auf, so dass es auch in temperatursensiblen Bereichen eingesetzt werden kann.
Empfohlene Trockenschichtdicke: mind. 50 μm. Produkt muss vor Gebrauch aufgerührt/aufgeschüttelt werden! Die Aerosoldose nach der Anwendung umdrehen und das Ventil über Kopf leersprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Universelle Korrosionsschutzbeschichtung für Fahrzeuge, Maschinen, Maschinenteile, und für viele weitere Bereiche einsetzbar wie z.B.:
- Automobilbau
- Bus- und Trailerbau
- Karosseriebau
- Garagen, Werkstätten
- Metallindustrie
- Allgemeine Industrie
- Schiffsbau
- Maintenance uvm
Für korrosionsgefährdete Bereiche in Karosserien wie z.B. Blechdoppelungen (Falze, Spalte, Flansche), Kanten und Flächen. Hervorragende Haftung und sehr gutes Standvermögen auf metallischen Oberflächen
Vor Gebrauch gut schütteln oder gründlich aufrühren. Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein. Das Produkt kann Airless, Airmix oder mit Druckbecherpistole bei einem Luftdruck von 3-4 bar angewendet werden. Falls erforderlich, kann das Produkt auch getaucht, gerollt oder gebürstet werden. Das Produkt kann ohne Overspray aufgebracht werden und tropft nicht. Verunreinigte Oberflächen und schmutzige Geräte können mit Lösemitteln in frischem Zustand gereinigt werden. Empfohlene Anwendungstemperatur zwischen 15° und 25°C.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!