- Eine transparente Korrosionsschutzschicht mit sehr guter Kriechfähigkeit
- Stark wasserabweisend und hervorragende Haftung auf metallischen Oberflächen
- Sehr gute Abwaschbeständigkeit
- Frei von Aromaten
- Kein Nachtropfen bereits eine Stunde nach der Anwendung
- Kein Angreifen von Gummi, Kunststoffteilen sowie Decklacken
- Nach der Trocknung transparente Farbe die unter UV-Licht optisch die behandelten Stellen ganz deutlich visualisiert
Zur Langzeitkonservierung von korrionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohlräume, Falze, Kanten, Schweller und Holme sowie zur Ergänzung und Nachbehandlung von sämtlichen Schutzbelägen auf Basis von Kautschuk-Harz und Bitumen. Sehr gut geeignet für unbehandelte Metalloberflächen bei PKW, LKW, Bussen und Metalloberflächen an denen Korrosionsschutz gewünscht wird.
Wachs vor Gebrauch gut mischen. Untergrund muss trocken, rost-, schmutz,- und fettfrei sein. Optimale Verarbeitungstemperatur 15 - 25 C°, bei Verarbeitung mit Druckluftgeräten den Arbeitsdruck zwischen 3 - 4 bar einstellen. Falls notwendig kann das Produkt auch manuell mit Pinsel oder Rollwalze aufgetragen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!