- Die Verkehrsfolie wurde speziell für Verkehrszeichen entwickelt. Das Hart PVC-Klebeband ist mechanisch und chemisch äußerst widerstandsfähig. Die Verkehrsfolie lässt sich problemlos aufbringen und ebenso wiederum leicht und ohne Rückstände ablösen.
- Bei langfristigem Einsatz wird empfohlen, die Folienstreifen nach einer Dauer von 10 Wochen wiederum zu erneuern, um so einer etwaigen Beschädigung beim späteren Abziehen vorzubeugen.
- Um eine Beschädigung der Schilder zu vermeiden, muss die Verkehrsfolie in einem möglichst spitzen Winkel langsam von den Verkehrsschildern entfernt werden. Ein Herunterreißen im stumpfen Winkel erfordert hohe Abzugskräfte und kann die Beschriftung der Schilder beschädigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!