Inhalt:
- 2 x 250ml Vakuumpumpenöl Art.-Nr. 0892 764 300
- 4 x Gummidichtungen für Serviceschläuche
- 4 x Gummidichtungen für Schlauchanschluss Filter
- 1 x Filter + Adapter für Altölablass
- 2 x Filter-/Trocknerpatrone
- 1 x Serviceaufkleber
Von den Klimaservicegeräteherstellern wird empfohlen, mindestens einmal jährlich eine Wartung des Klimaservicegerätes durchzuführen. Eine jährliche Wartung verlängert die Lebensdauer des Servicegerätes und stellt die korrekte Durchführung des Klimaservices sicher.
Für Behr Vollautomat Secutronic Art.-Nr. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS Art.-Nr. 0764 95 und Behr Vollautomat Secutronic BUS Art.-Nr. 0764 96, 20 kg Data Art.-Nr. 0764 97, Coolius 2000 Art.-Nr. 0900 764 971, Coolius 4000 Bus Art.-Nr. 0900 70 605
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!