Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeughalter
Hält die wichtigsten Werkzeuge für den Reifenservice griffbereit
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flexibel einsetzbar durch 4 leistungsstarke Magnete mit einer Haltekraft von maximal 5 kg
Ideal zur Anbringung an Hebebühne bzw. Werkzeugkasten
Wichtige Werkzeuge direkt am Arbeitsplatz
Z. B. Druckluftschrauber, Drehmomentschlüssel und bis zu vier Steckschlüsseleinsätze
Schonende und sichere Lagerung der Werkzeuge
durch getauchte Aufnahmen
Stabil und langlebig
- Aus 1,6 mm starkem Stahl gefertigt
- Oberfläche schwarz pulverbeschichtet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!