Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig
Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 1
Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 2
Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 3
Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 4
Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 5
Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 6
Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Werkzeug-Satz zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig

Praktisches Sortiment an Hülsen und Spindeln zum Auspressen und Einziehen von runden Lagern, Buchsen und Hülsen.
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
  • Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Werkzeugsätzen

  • Alle Hülsen lassen sich mechanisch bearbeiten und an die Arbeitsaufgabe anpassen

  • Alle Teile sind im Nachkauf einzeln lieferbar

  • Enthält insgesamt 20 Zug- und Druckhülsen mit einem Außendurchmesser von Ø 44 bis 82 mm. Die im Durchmesser um 2 mm ansteigenden Hülsen sind auch optimal für den Einsatz in einer Presse

  • Hülsen durch einseitige Abstufung stapelbar, dadurch auch für besonders lange Bauteile geeignet

  • Im Satz stehen 4 unterschiedliche Zugspindeln (L=450 mm) je nach Bauteilbohrung zur Verfügung

  • Minimale Reibung bei mechanischem Antrieb durch Zentrierbuchsen mit integriertem Drucklager

  • Für besonders fest sitzende oder eingerostete Bauteile können optional die Würth Mechadraulik 12 t (Art. Nr. 1952004080 ) bzw. der Würth Hohlkolbenzylinder 17 t (Art. Nr. 1952004090 ) eingesetzt werden


Lieferumfang


  • 20 x Hülsen (I Ø 34 bis 72 mm, A Ø 44 bis 82 mm, H = 55 mm)

  • 6 x Hülsen-Aufnahmeplatte

  • 2 x Zentrierbuchse mit Drucklager

  • 4 x Spindel (M10 x 1,5; M12 x 1,75; M14 x 2,0; M16 x 2,0)

  • 8 x Druckmutter (2 x M10; 2 x M12; 2 x M14; 2 x M16)

  • 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett