Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig
Praktisches Sortiment an Hülsen und Spindeln zum Auspressen und Einziehen von runden Lagern, Buchsen und Hülsen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Werkzeugsätzen
- Alle Hülsen lassen sich mechanisch bearbeiten und an die Arbeitsaufgabe anpassen
- Alle Teile sind im Nachkauf einzeln lieferbar
- Enthält insgesamt 20 Zug- und Druckhülsen mit einem Außendurchmesser von Ø 44 bis 82 mm. Die im Durchmesser um 2 mm ansteigenden Hülsen sind auch optimal für den Einsatz in einer Presse
- Hülsen durch einseitige Abstufung stapelbar, dadurch auch für besonders lange Bauteile geeignet
- Im Satz stehen 4 unterschiedliche Zugspindeln (L=450 mm) je nach Bauteilbohrung zur Verfügung
- Minimale Reibung bei mechanischem Antrieb durch Zentrierbuchsen mit integriertem Drucklager
- Für besonders fest sitzende und/oder eingerostete Bauteile können optional die Würth Mechadraulik 12 t (Art. Nr. 1952004080) bzw. der Würth Hohlkolbenzylinder 17t (Art. Nr. 1952004090) eingesetzt werden
Lieferumfang
- 20x Hülsen (I Ø 34 - 72 mm / A Ø 44 - 82 mm / H = 55 mm)
- 6x Hülsen-Aufnahmeplatte
- 2x Zentrierbuchse mit Drucklager
- 4x Spindel (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
- 8x Druckmutter (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
- Silentlager
- Radlager
- Hülsen
- Buchsen aus Metall-Kunststoff-Messing etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!