Winkelgetriebe
Winkelgetriebe - 1 Winkelgetriebe - 2 Winkelgetriebe - 3 Winkelgetriebe - 4 Winkelgetriebe - 5 Winkelgetriebe - 6 Winkelgetriebe - 7
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Winkelgetriebe - 1
Winkelgetriebe - 2
Winkelgetriebe - 3
Winkelgetriebe - 4
Winkelgetriebe - 5
Winkelgetriebe - 6
Winkelgetriebe - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelgetriebe

Leistungsstarkes Winkelgetriebe für Schraub- und Bohrarbeiten
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
Hochwertiges Winkelgetriebe aus speziell gehärtetem Stahl


Ermöglicht ein max. Drehmoment von 57 Nm bzw. max. Drehzahl von 2.000 U/min



Sicherer Halt


Dank 360° stufenlos verstellbarem Softgriff



Kompakte Bauform


Bestens geeignet für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen



Magnetische 1/4”-Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter


  • Sicherer Halt der Schrauben durch Magnetwirkung.

  • Geeignet für alle Standardbits sowie Bitbohrer mit C6,3- und E6,3-Aufnahme