Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT
Kompakter 1.000 Watt Winkelschleifer mit optimaler Abstimmung von Power und Ergonomie. Ideal für leichte bis mittlere Schleif- und Trennarbeiten, z.B. Entgraten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Konstantelektronik
- Die Drehzahl bleibt auch unter Last gleich
- 6-stufige Drehzahlregulierung
- Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen
Wiederanlaufschutz und Rückschlagschutz
- Ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung wird verhindert
- Verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung
Überlastschutz und Sanftanlauf
- Die Lebensdauer der Maschine wird deutlich verlängert
Handlich
- Zusammenspiel zwischen Kraft und Gewicht sorgt für angenehmes Arbeiten auch über längere Zeit
- Die Schutzhaube ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Verstellung
- Die Maschine wird in einem optionalen System-Koffer mit Koffereinlage (siehe Zubehör) lagerfähig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!