Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S
2.400 Watt starke Winkelschleifer mit Vibrationsdämpfung und drehbarem Handgriff
- Mit Schnellspannmutter
- Handgriff in 90° Schritten drehbar
- Vibrationsdämpfung an beiden Handgriff en
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastanzeige
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Rückschlagschutz
- Leistungsaufnahme: 2.400 Watt
(Art.-Nr. 0702 446 20)
+ 25 x Trennscheibe Speed Plus Edelstahl
- Ø 230 mm
- Stärke: 1,9 mm
- Bohrung: 22,23 mm
(Art.-Nr. 0664 132 301)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!