Winkelverbinder Typ V Langloch
Winkelverbinder Typ V Langloch - 1
Winkelverbinder Typ V Langloch - 2
Winkelverbinder Typ V Langloch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ V Langloch

Speziell verstärkter Winkelverbinder für tragende Holz/Holz und Holz/Beton Verbindungen zur Fußpunktverankerung im Holzbau. Das in der Fußplatte vorhandene Langloch ermöglicht eine optimale Justierung der Konstruktion.

  • Typ: V-Langloch
  • Stärke: 4 mm
  • Ausführung: Ohne Steg
  • Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH: 1 STK
  • Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH: 0 + 1 STK
  • Langlochlänge / Langlochbreite: 24,5 x 13,5 mm
  • Zulassung: ETA-14/0274
  • Werkstoff: Unlegierter Qualitätsstahl, 1.0332
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: DD11
  • Anzahl Löcher D 11 mm: 1 STK

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
5390210095
65 x 95 x 90 mm 0 + 0 STK 9 + 2 STK 333,360 g
25 St.
5390210135
65 x 135 x 90 mm 1 + 1 STK 14 + 2 STK 428,160 g
25 St.
5390210285
65 x 285 x 90 mm 3 + 0 STK 26 + 2 STK 701,200 g
25 St.
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
  • Sehr hohe Tragfähigkeiten

  • Flexibel verwendbar

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (D11 + Z275) nach EN 10111:1998 der Stärke 4 mm mit nachträglicher thermischer Feuerverzinkung (55µm)

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1,2 und 3 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Eine Teilausnagelung ist zulässig (siehe Zusatzdokument Nagelbilder).



Es sind die Rahmenbedingungen der ETA 14/0274 zu beachten.



Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Europäische Technische Zulassung ETA 14/0274