Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-tlg. mit Kugelkopf
Spezial-Stecknüsse mit XZN-Profil und Kugelkopf zur Demontage sowie Montage von schwer erreichbaren Schraubverbindungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Zeit- und Kostenersparnis, da z. B. zum Ausbau des Radlagers aus Aluminium-Achskörper weder Antriebswelle noch Kugelgelenk demontiert werden müssen
- Der Einsatz kann aus schräger, leicht abgewinkelter Position erfolgen, wenn der gerade Zugang nicht möglich ist
- Lieferumfang: je 1 x Stecknuss 1/2 Zoll XZN, Länge 150 mm M6, M8, M10 und M12
Nur für Handbetätigung und nichtschlagende Schraubwerkzeuge!
- Für Antriebswellenflansch, geschraubten Kompakt-Radlagern, Nockenwellengehäusen, Kühlmitteltemperaturgeber G62 sowie zur Demontage der Wasserrohrleitung auf der Getriebeseite, etc.
- Speziell geeignet für Saugrohrverschraubungen mit Ladeluftkühler, und AGR-Kühler, z. B. bei VW Golf 1.6 L, 2.0 L 4V TDI (2013-2018); Audi A3 1.6 L, 2.0 L 4V TDI (2013-2018)
- Passend für Fahrzeuge der Hersteller Audi, Seat, Skoda, Fiat und VW sowie weitere Konzernfahrzeuge
- Zu verwenden wie z. B. VAG T10501
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!