Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 1 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 2 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 3 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 4 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 5 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 6 Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 7
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QbEZIhmz6j0

Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 1
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 2
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 3
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 4
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 5
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 6
Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186 - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zarge Nova Pro Scala H186 für Schubkasten H186

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich
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
  • Schlanke, geschlossene Zarge

  • Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe

  • Individualisierbar durch Desingleisten

  • Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite

  • Robuste Bauweise und hohe Stabilität

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Der Lieferumfang umfasst jeweils eine linke und eine rechte Zarge
Hinweis

Bei VE 20 wird jeweils ein Karton mit 20 Stück linken Zargen und ein Karton mit 20 Stück rechten Zargen als Set ausgeliefert.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.