Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G - 1
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G - 2
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G - 3
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G - 4
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G - 5
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G

Keine Bearbeitung am Glas notwendig
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
Durchdachte Ausstattung


  • Hohe Tragfähigkeit für schwere Glastüren

  • Vielseitig für verschiedene Türstärken

  • Unterstützt breite und hohe Türen

  • Einfache Höhenverstellung

  • Keine Glasbearbeitung erforderlich


Lieferumfang


  • 2 x Laufwagen mit Kugellager

  • 2 x Tragschraube M8 x 35 mit Kontermutter (verzinkt)

  • 2 x Glasklemmschuh (Aluminium blank)

  • 1 x Schienenstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder (Kunststoff grau)

  • 1 x Schienenstopper ohne Rückhaltefeder (Kunststoff grau)

  • 1 x Bodenführung, spielfrei einstellbar (matt verchromt)

  • 1 x Gummi-Wandpuffer (schwarz)

  • Montageanleitung
Hinweis

Laufschienen und Blenden sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht enthalten. Wahlweise mit Clips für Holzblende oder mit Aluminium-Clip-Blende. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!