Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H für Decken- und Wandmontagen bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H für Decken- und Wandmontagen bei Holztüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H für Decken- und Wandmontagen bei Holztüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H für Decken- und Wandmontagen bei Holztüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H für Decken- und Wandmontagen bei Holztüren - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z45-H für Decken- und Wandmontagen bei Holztüren
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
  • Hohe Qualität durch hochwertigen Kunststoff

  • Einfache Verarbeitung und Montage

  • Im Lieferumfang enthalten sind 2 x Laufwagen aus Kunststoff mit Gleitlagerrollen, 2 x Tragschraube M8 x 32 mit Kontermutter (verzinkt), 2 x Tragflansch (verzinkt), 1 x Schienenstopper (Kunststoff grau), 1 x Bodenführung (Kunststoff anthrazit), 1 x Gummi-Wandpuffer (schwarz) und eine Montageanleitung
Hinweis

Laufschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!