Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
airco well® 19211 Sonde gerade kurz
Starre Sonde zum speziellen Einsatz mit der Druckbecherpistole 19210 und 19230. Die Sonde wurde optimal an die Anwendung zur Klimaanlagenreinigung mit Contra Sept® 990 und mit airco well® 994 angepasst.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Edelstahl
- Länge 50 cm
- Biegsam um auch schwer erreichbare Stellen zu reinigen
- Klimaanlagenreinigung
Vor Anwendung Anleitung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!