Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias - 1
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias - 2
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K). Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich
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
  • Bohren, Gewindeformen und Verschrauben in einem Arbeitsgang – dadurch deutlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand

  • Gewährleistet einen exakten Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung, minimiert die Gewindetoleranz und sorgt so stets für eine optimale Verbindung

  • Vermeidung von Montagefehlern

  • AW‑Antriebssystem für bessere Drehmomentübertragung, höhere Standzeit und optimale Zentrierung
Hinweis
  • Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N, ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine dauerhafte Befeuchtung nicht zu erwarten ist - Kondensat gilt nicht als dauerhafte Befeuchtung (Korrosivitätskategorie ≤ C2 nach DIN EN ISO 12944-2). Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 besondere Bestimmungen unbedingt zu beachten.