RW Edition lokma ve bits uç seti, cırcırlı 23 parça
CIRCIRLI BİTS UÇ SETİ-(RW-EDITION)-23P
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Atölye ve mobil kullanımlar için, yüksek kaliteli ve pratik kullanıma uygun set.
- Reinhold Würth imzalı metal kutu ve cırcır
- Dayanım ve kolay temizlik için karbon kaplamalı ve baskılı köpük
- Bits cırcır, lokma ve uzatma; krom vanadyum çeliği / krom molibden çeliğinden üretilmiş olup, yüksek kaliteli siyah yüzey kaplamaya (krom kaplı) sahiptir.
Yuvarlanma önleyici tasarım
- Lokma ve uzatmanın özel tasarlanmış dış yüzey formu sayesinde yuvarlanmayı engeller
Teslimat kapsamı
- 1x Reinhold Würth imzalı bits cırcır
- 1x Uzatma
- 6x 1/4" lokma, yuvarlanma önleyici (roll stop) metrik altıköşe: 6, 8, 10, 11, 12 ve 13 mm
- ¼ inç bits adaptörü
- 14x Bits: düz 5,5 mm; PH1, PH2, PZ1,PZ2; TX10, TX15, TX20, TX25, TX30; altıköşe 3, 4, 5, 6 mm
ZEBRA profesyonel kalitede alet
Veri sayfaları(X)
Hassas mekanik, elektronik, model yapımı, mobilya montajı, ev onarımları ve bisiklet ve motosikletlerde bakım çalışmalarında hassas sonuçlar ve çok yönlü uygulamalar için.
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 23 ADET |