Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
RW Edition lokma ve bits uç seti, cırcırlı 23 parça
Çeşitli uygulamalar için hassas çalışma imkânı sunan, 23 parçalı yüksek kaliteli lokma ve bits uç içeren
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Atölye ve mobil kullanımlar için, yüksek kaliteli ve pratik kullanıma uygun set.
- Reinhold Würth imzalı metal kutu ve cırcır
- Dayanım ve kolay temizlik için karbon kaplamalı ve baskılı köpük
- Bits cırcır, lokma ve uzatma; krom vanadyum çeliği / krom molibden çeliğinden üretilmiş olup, yüksek kaliteli siyah yüzey kaplamaya (krom kaplı) sahiptir.
Yuvarlanma önleyici tasarım
- Lokma ve uzatmanın özel tasarlanmış dış yüzey formu sayesinde yuvarlanmayı engeller
Teslimat kapsamı
- 1x Reinhold Würth imzalı bits cırcır
- 1x Uzatma
- 6x 1/4" lokma, yuvarlanma önleyici (roll stop) metrik altıköşe: 6, 8, 10, 11, 12 ve 13 mm
- ¼ inç bits adaptörü
- 14x Bits: düz 5,5 mm; PH1, PH2, PZ1,PZ2; TX10, TX15, TX20, TX25, TX30; altıköşe 3, 4, 5, 6 mm
ZEBRA profesyonel kalitede alet
Hassas mekanik, elektronik, model yapımı, mobilya montajı, ev onarımları ve bisiklet ve motosikletlerde bakım çalışmalarında hassas sonuçlar ve çok yönlü uygulamalar için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!