Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 6-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Ratschenringmaulschlüssel-Sort Umschalthebel 6-tlg
RATRGMAULSHSL-SORT-UMSCHALT-6TLG
Art.-Nr. 071425250
EAN 4038898417194
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Ringratsche, umkehrbar durch Betätigung des Spezialhebels
- Die 15°-Neigung des Ringkopfes bietet eine größere Flexibilität
- 72-Zahn-Ratsche ermöglicht einen Rückstellwinkel von nur 5°, wodurch der Schraubenschlüssel für Arbeiten in geschlossenen Räumen geeignet ist
- Produktverpackung: Kunststoffgestell
Die Ratsche ist nicht für extrem schwere Lasten geeignet (über den in der Tabelle angegebenen F/max-Werten).
Aus diesem Grund empfehlen wir, die Schrauben oder Muttern mit dem festen Teil zu lockern und dann mit der Ratsche zu lösen; das Festziehen mit der Ratsche ist kein Problem.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Schlüsselweite | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm |
Anzahl Zähne | 72 STK |