Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Reparaturasphalt Premium - REPASPH-PREMIUM-K0/8-SCHWARZ-25KG Reparaturasphalt Premium - REPASPH-PREMIUM-K0/8-SCHWARZ-25KG Reparaturasphalt Premium - REPASPH-PREMIUM-K0/8-SCHWARZ-25KG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eTB5e-LbhLw

Reparaturasphalt Premium - REPASPH-PREMIUM-K0/8-SCHWARZ-25KG - 1
Reparaturasphalt Premium - REPASPH-PREMIUM-K0/8-SCHWARZ-25KG - 2
Reparaturasphalt Premium - REPASPH-PREMIUM-K0/8-SCHWARZ-25KG - 3

Reparaturasphalt Premium

REPASPH-PREMIUM-K0/8-SCHWARZ-25KG

Art.-Nr. 0890366

EAN 4053479059389

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reparaturasphalt Premium

Art.-Nr. 0890366

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Lösungsmittelfreier, polymermodifizierter Reparaturasphalt (PMB).

Vorteile:


  • Lösungsmittelfrei

  • Zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und/oder Deckschichtabplatzungen auf Straßen

  • Deckenschluß bei Kabelarbeiten, um Schachtdeckel, Hydranten und Schieber

  • Anrampungen für Rollstühle, Behelfsausfahrten und Kanaldeckel

  • Verarbeitbar bei jedem Wetter auch bei Nässe von +60°C bis -40°C Umgebungstemperatur

  • Überbaubar mit Heißasphalt

  • Sofortige Verkehrsfreigabe (ohne Punkt- und Drehbelastung)


Eigenschaften:


  • Gebrauchsfertig

  • Lange Lagerfähigkeit

  • Zur Instandsetzung von Verkehrsflächen

  • Reparatur von Asphalt- und Betonbelägen

  • Ohne Voranstrich verarbeitbar

  • Lösungsmittelfrei

  • Mineralkörnungen nach EN 13043

  • Dauerhafte Reparatur von Schadstellen

  • Mit Walzasphalt vergleichbar

  • Ausgezeichnete Standfestigkeit

  • Elastische Konzistenz

  • Hohe Widerstandsfähigkeit

  • Kann problemlos überbaut werden
Hinweis

Lagerstabilität 12 Monate. Frostfreie Lagerung nicht erforderlich.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Schlaglöcher, Frostschäden Anrampungen, Kanalschachtsanierung, Anschlussfugen, Deckschichtabplatzung.

Anleitung
  • Schadstelle besenrein säubern, lose Teile sowie Eislinsen entfernen

  • Kein Primer erforderlich

  • Mit Werkzeug (Schaufel, Kelle) in die Schadstelle verteilen

  • Mittels Handstampfer verdichten

  • Fertige Oberfläche absanden

  • Kann sofort für den Verkehr freigegeben werden

  • Lagerstabilität 12 Monate. Frostfreie Lagerung nicht erforderlich

Inhaltsgewicht

25 kg

Körnung

0-8

Chemische Basis

Bitumen

Farbe

Schwarz

Verarbeitungstemperatur min./max.

-40 bis 60 °C

Geruch/Duft

Charakteristisch

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

-40 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung max.

60 °C

Verarbeitungstemperatur min.

-40 °C

Verarbeitungstemperatur max.

60 °C

Dichte

1,7 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Asphaltstampfer

STAMPF-ASPH-HAND-ST-B20CM-H116CM

Stampfer mit Gummidämpfung.
x 1 St.
Teerentferner

TEERENTF-300ML

Entfernt mühelos Teer-, Öl-, Unterbodenschutz- und Hohlraumversiegelungsspritzer von Lack und Chrom
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen