Riss- und Putzacryl

Riss- und Putzacryl
ACRYLDI-ELA-WEISS-310ML

Art.-Nr. 0892173

EAN 4045727963333

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Riss- und Putzacryl

Art.-Nr. 0892173
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
Körnige Struktur
  • Schnell regenfest

  • Alterungs-, witterungs- und UV-beständig

  • Anstrichverträglich

  • Nach Aushärtung überstreichbar mit den meisten auf dem Markt befindlichen Farben

  • Unausgehärteter Dichtstoff kann mit Wasser entfernt werden
Hinweis

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können zu Trockungsverzögerungen führen. Unausgehärteter Dichtstoff nicht dem Regen aussetzen. Unelastische Anstriche können zu Haarrissen führen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für die Reparatur und Ausbesserung von Beschädigungen und Rissen in Struktur- und Reibeputze im Innen- und Aussenbereich. Gute Haftung auf Putz, Beton, Mauer- und Ziegelwerken, elox. Aluminium, Gips, Hart-PVC und Holz.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Poröse Untergründe mit einer verdünnten Acryl-Wasser Mischung im Verhältnis 1:1 bis 1:5 vorbehandeln. Die Dichtmasse kann mit Wasser oder einem neutralen Glättemittel geglättet werden.

Inhalt

310 ml

Fungizide Ausstattung

Nein

Farbe

Weiß

Chemische Basis

Acrylat

Dichte

1,65 g/cm³

Dauerbewegungsaufnahme

12,5 %

Geruch/Duft

Neutral

Durchhärtungsgeschwindigkeit

2 mm/d

Durch-/Aushärtungsbedingung

23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend

Hautbildezeit min.

15 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Härte nach Shore A

12

Temperaturbeständigkeit min./max.

-25 bis 80 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Überstreichbar/Überlackierbar

Bedingt, Vorversuche erforderlich

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ

3711

Vorbehandlung Untergrund erforderlich

Auf saugenden oder porösen Untergründen

UV-Beständigkeit

Gut

Anstrichverträglichkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 35°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen