Rohrtrennset 3-teilig
Rohrtrenn-Set 3-teilig
ROTRENN-SET-3TLG
Art.-Nr. 5988000265
EAN 4056807229881
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Rohrschere:
- Geeignet für Kunststoffrohre bis ø 42 mm (1 1/2“)
- Kabeln bis ø 12 mm
- Sehr robuste Ausführung
- Griff mit ergonomischer Gummieinlage
- Leichtgängige Ratschenübersetzung
- Besonders gute Schneidwirkung
- Gewicht: 550 g
- Länge: 225 mm
Rohrabschneider:
- Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
- Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
- Werkzeugloses Wechseln des Schneidrädchens
- Optimaler Halt des Rohres beim Schneiden durch Vier Führungsrollen
- Längerer Drehknauf liegt tief in der Hand für eine gute Kraftübertragung
- Schnittleistung Stahlrohr min./max.: 3-35mm
Rohrabschneider kompakt:
- Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
- Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
- Werkzeugloses Wechseln des Schneidrädchens
- Für Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandige Stahlrohre sowie Hartkunststoff und kunststoffummantelte Rohre
- Schnittleistung Stahlrohr min./max.: 3-30 mm
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Länge x Breite x Höhe | 1 x 1 x 1 mm |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück