Sanitär Silikonacetat

Sanitär Silikonacetat
SILDI-ACE-TRANSPARENT-310ML

Art.-Nr. 0892317121

EAN 4062856185429

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sanitär Silikonacetat

Art.-Nr. 0892317121
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
Eigenschaften


  • Besonders gute Haftung ohne Primer auf Glas und glasierten Flächen, wie z. B. Emaille, Fliesen sowie Aluminium

  • Dauerelastisch, witterungs- und UVbeständig

  • Farbige Ausführung ist fungizid ausgestattet



Vorteile der Beutelware


  • Umweltschonend: Abfallvolumen wird auf ein Dreißigstel reduziert

  • Weniger Rest-Verluste: Restinhalt wird von 4% (Kartusche) auf 1% (Beutel) reduziert
Hinweis
  • Die Fuge soll etwa halb so tief wie breit sein, mindestens jedoch 6 mm. Größere Fugentiefe mit z. B. Schaumstoff-Profilen vorfüllen, um Dreipunkthaftung zu vermeiden

  • Die Fugenränder müssen sauber, trocken und fettfrei sein

  • Saugende, alkalische Untergründe (z. B. Holz, Beton usw.) sowie blankes Eisen und Buntmetalle (Zink, Blei, Kupfer) müssen mit einem Voranstrich versehen werden

  • Bei Spiegelverklebungen und Versiegelung von Marmor unde Granit müssen Vorversuche durchgeführt werden

  • Nicht bitumen- und butylverträglich

  • Nicht zur Verfugung von Isolierglas geeignet


Bitte beachten Sie, daß die abgebildeten Farben aus drucktechnischen Gründen leicht vom Orginalton abweichen können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum Abdichten von:


  • Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Außenbereich

  • Fliesen- und Anschlußfugen im Sanitärbereich

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

Sauer vernetzte Silikone (Acetatsysteme)

Farbe

Transparent

Dauerbewegungsaufnahme

25 %

Härte nach Shore A

20 +/- 5

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 180 °C

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2 mm/d / 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Hautbildezeit min.

10 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Bruchdehnung min.

400 %

Fungizide Ausstattung

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte / Bedingung

10 kg/m³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Dichte

10 kg/m³

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fugenglätter Fugenboy 3-Set

FUGGLAETT-(FUGENBOY)-5-8MM

x 1 St.
Silikon Primer

PRIM-SILDI-250ML

Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung von Silikon-Dichtstoffen auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen