Schiebetruhe Aktiv Plus
Schubkarre Aktiv Plus
SHUBKARRE-(VERZINKT)-AKTIV-PLUS-120LTR
Art.-Nr. 0695100101
EAN 4053479150710
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Einzigartiges, lackiertes Alpha-Gestell mit Kippbügel und Muldenabstützung
- Nutzlast bis 250 kg
- Die Optimale Lastverteilung verhindert Rückenschmerzen und erleichtert die Arbeit
Luftrad mit integriertem Schlauch und Top Profil
- ø 400 mm
- Hochwertige Chrommetallfelge mit Kugellager
Hochwiderstandsfähige, verzinkte Tiefmulde
- Blechstärke 1,2 mm
- 120 Liter
- Doppelt gebördelter Muldenrand als Schnittwundenschutz
Ergonomische Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Reduzierung des Rutschrisikos
- Verbunderhöhung von Hand und Produkt
- Ergonomisch ideale Abmessungen verbessern erheblich die Handhabung
Datenblätter(X)
Farbe | Silber, Aluminiumfarben |
Inhalt | 120 l |
Raddurchmesser | 400 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!