Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000
Nippel Schlauchanschluss Baureihe 2000
VERB-DL-SCHLAUCHANSCHL-2000-10MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Mit einer hohen Durchflussmenge von bis zu 2100 l/min und einem maximalen Betriebsdruck von 16 bar wird eine optimale Druckluftzufuhr gewährleistet, was die Produktivität steigert und Energiekosten senkt
- Die luftdichten Anschlüsse sorgen für niedrigen Energieverbrauch und gewährleisten eine hohe Effizienz
- Der Nippel besteht aus gehärtetem Stahl für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Freiliegenden Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt und bieten dadurch eine hohe Korrosionsbeständigkeit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Fittings der Baureihe 2000 entsprechen der europäischen Norm, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel
1. 1-Ohr-Klemme über den Schlauch schieben.
2. Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung bis zum Anschlag über die Tülle schieben.
3. 1-Ohr-Klemme festziehen.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 10 mm |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 16 mm |
Länge (L) | 45 mm |
Oberfläche | ZN 8 silber |
Druck max. | 16 bar |