Schlüsseltresor 60 L SB mit Beleuchtung
Schlüsseltresor 60 L SB mit Beleuchtung
TRESOR-SHSL-(60 L SB)-136X85X50MM
Art.-Nr. 9501016577
EAN 4003482400104
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Dank des praktischen, integrierten Schlüsselhakens oder des magnetischen Schlüsselhalters können Schlüssel ganz einfach verstaut werden. Der KeySafe 60 L bietet eine verschiebbare Schutzklappe zum Schutz vor Witterungseinflüssen und beleuchtete Zahlenrollen. Der Schlüsseltresor ist bis zu einer Länge von 105 mm geeignet. Der Korpus besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Zinkdruckguss.
Datenblätter(X)
Breite x Höhe x Tiefe | 85 x 135 x 50 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss/ Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | Schlüssel, Plastikkarten |