Schutz-Rosetten-Garnitur Ava RS
Schutz-Rosetten-Garnitur Ava RS
SBS-MS-ROS-AVA-DD-ZA-POLIERT
Art.-Nr. 0689211503
EAN 4045989582860
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Material: Messing.
- Die Garnitur wird immer als Komplettgarnitur geliefert.
- Türstärke von 62 mm bis 72 mm.
- Hochhaltefeder zur verdeckten Verschraubung von innen mit 8 mm Stahlschraube.
- Stift 8 mm mit Winkel 9 und 10 mm.
- Montageanleitung ist beigepackt.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Rosettenstärke (außen) | 14 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 955 g |