Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect - SETZWZG-(F.DBL-(W-SA-TC))-D10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect - SETZWZG-(F.DBL-(W-SA-TC))-D10 - 1

Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect

Setzwerkzeug Schraubanker W-SA TC Timber Connect
SETZWZG-(F.DBL-(W-SA-TC))-D10

Art.-Nr. 0901510002
EAN 4052712173677
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
Durchmesser (Ø)

10 mm

Abtrieb

TX45

Typbezeichnung

H 47095-T45

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen