Sicherheitsschloss für Nutzfahrzeuge

Sicherheitsschloss Vanlock
FZG-SHLO-VANLOCK-(SERIE-IV)-1PAAR

Art.-Nr. 0963580890

EAN 4068362225246

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschloss für Nutzfahrzeuge

Art.-Nr. 0963580890
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
Automatische Einbruchsicherung zur Montage an der Heck- oder Seitentür
  • Optimale Sicherheit durch patentiertes, gepanzertes Schloss

  • Schnell und einfach zu verriegeln mittels Selbstverriegelung

  • Notöffnung aus dem Fahrzeuginneren möglich

  • Mit Reproduktionskarte für eine kontrollierte Nachfertigung von Schlüsseln

  • Einfache und schnelle Montage

  • Mit Staubschutzabdeckung
Hinweis

Bitte beachten: Einige Fahrzeuge erfordern ein spezielles Montageverfahren, wie in den Anleitungen angegeben.


Bei der Doppelausführung können die Hecktür und die Seitentür des Fahrzeugs ausgestattet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Nutzfahrzeugtypen.

Typbezeichnung

SHS03

Durchmesser

85 mm

Höhe

33 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,340 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen