Silikon Protect - 907-SILIKON-PROTECT-NEW-400ML Silikon Protect - 907-SILIKON-PROTECT-NEW-400ML Silikon Protect - 907-SILIKON-PROTECT-NEW-400ML Silikon Protect - 907-SILIKON-PROTECT-NEW-400ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/AEKYNTq_IcU

Silikon Protect - 907-SILIKON-PROTECT-NEW-400ML - 1
Silikon Protect - 907-SILIKON-PROTECT-NEW-400ML - 2
Silikon Protect - 907-SILIKON-PROTECT-NEW-400ML - 3
Silikon Protect - 907-SILIKON-PROTECT-NEW-400ML - 4

Silikon Protect

Silikonspray Protect NSF 907 TUNAP
907-SILIKON-PROTECT-NEW-400ML

Art.-Nr. GT00102109

EAN 4002325890737

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Silikon Protect

Art.-Nr. GT00102109
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
Extrem wasserbeständiges Silikonfließfett mit hoher Hitze- und Kältebeständigkeit für Dichtungen, Kunststoffführungen und Türgummis. Verhindert unerwünschte Geräusche zwischen Kunststoffteilen sowie zwischen Kunststoff, Metall oder Gummi. Reduziert den Reibungsverschleiß durch eine wasserabweisende Schutzschicht.

Human+Technology®


  • Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln

  • Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung

  • NSF registriert

  • ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert

  • Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik

  • Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe


Eigenschaften


  • Verhindert unerwünschte Geräusche zwischen Kunststoffteilen sowie gegen Metall oder Gummi

  • Reduziert den Reibungsverschleiß durch einen farblosen Fettfilm

  • Extrem hohe Wasserbeständigkeit bzw. wasserabweisende Wirkung

  • Besonders haftfest auf Kunststoff und Gummi

  • Weiter Temperaturbereich von -50 °C bis +250 °C
Hinweis
  • Bei der Verwendung des Produkts in der lebensmittelverarbeitenden Industrie darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden.

  • Bei der Nutzung des Produkts als Korrosionsschutzfilm muss es vor der Wiederinbetriebnahme des Geräts vollständig entfernt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Hervorragend geeignet für Schiebetüren und Schiebedachführungen

  • Bei Knarrgeräuschen und zum Schmieren von Kunststoff zu Gummi, Kunststoff zu Metall oder Keramik sowie Gummi zu lackierten Flächen, z. B. Türdichtungen
Anleitung

Vor der Anwendung die Produktinformation beachten. Vor Gebrauch die Dose gut schütteln und die zu pflegenden Teile aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen.

Chemische Basis

Silikonöl

Schmierstoffsystem

Paste

Farbe

Weiß

Geruch/Duft

Geruchlos

Dichte

0,970 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C, DIN 51757

VOC Gehalt (CH)

68,56 %

Flammpunkt min.

-80 °C

Grundölviskosität, kinematisch

350 cSt

Silikonfrei

Nein

Säurefrei

Ja

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

264 g

Gebinde

Aerosoldose

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

im dicht verschlossenen Original-Gebinde, nicht unter 5°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.