Syntheseöl Fluid
Syntheseöl Fluid 902 TUNAP
902-SYNTHESEOEL-FLUID-NEW-400ML-12STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sehr guter Korrosions- und Verschleißschutz
- Lösemittelfrei, dadurch sehr kurze Ablüftzeit
- Sehr gute Kriechwirkung
- Temperaturstabil von -40°C bis +200°C
- Verharzt und verklebt nicht
- Mit den meisten Dichtungsmaterialien verträglich
Datenblätter(X)
- Überall wo ein Fett nicht geeignet oder gewünscht ist
- Besonders geeignet für Feinmechanik- u. Präzisionsbauteile, z.B. im Elektronikbereich
- Hervorragend geeignet zum gangbar machen von Spurstangen, Gelenken und Schließzylindern
- Drastisch reduzierte gesundheitliche Belastung durch den Einsatz der Human Technology®
- Dadurch besonders geeignet für den Einsatz in Fahrzeuginnenräumen
Vor der Anwendung Produktinformation beachten. Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln. Zu behandelnde Flächen gegebenenfalls vorreinigen. Aus ca. 20cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und kurz ablüften lassen. Gegebenenfalls Behandlung wiederholen.
Chemische Basis | Polyolefin |
Grundöl | PAO-Polyalphaolefin |
Farbe | Farblos |
Geruch/Duft | Mild |
Dichte | 0,828 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 51757 |
Flammpunkt min. des Wirkstoffes | 150 °C |
Flammpunkt min. | -80 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 17,8 cSt |
Inhalt | 400 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 254 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!