Takım çantası ABS

TLCASE-ABS-460X310X160MM

Ürün no. 071593 148

EAN 4050641994783

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Takım çantası ABS

Ürün no. 071593 148
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
Sağlam ABS servis çantası

Dayanıklı tasarım


  • ABS kasa gövdesi

  • Bükülmeye dayanıklı alüminyum çerçeve


Kilitlenebilen eğilebilir silindir kilitleri



Entegre üst desteklere sahip sağlam metal menteşeler



Yumuşak dokunuş yüzeyine sahip taşıma sapı



İki alet paneli


  • 10 bölmeli 1 alet paneli

  • 25 alet bölmeli 1 alet paneli, 1 güvenli bölme 400 mm

  • Kapak paneli ile 1 taban paneli, yükseklik 58 mm, değişken

  • 15 alet bölmeli 1 kapak paneli, 1 güvenli bölme 400 mm

  • Kapağında 1 belge cebi, 2 kartvizit cebi, 2 kalem tutucu
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yükseklik (C)

160 mm

Genişlik (A)

460 mm

Derinlik (B)

310 mm

Malzeme

Plastik

Ürün ağırlığı (parça başına)

4710 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler