Takım çantası ABS

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Takım çantası ABS

Sağlam ABS servis çantası

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
Dayanıklı tasarım


  • ABS kasa gövdesi

  • Bükülmeye dayanıklı alüminyum çerçeve


Kilitlenebilen eğilebilir silindir kilitleri



Entegre üst desteklere sahip sağlam metal menteşeler



Yumuşak dokunuş yüzeyine sahip taşıma sapı



İki alet paneli


  • 10 bölmeli 1 alet paneli

  • 25 alet bölmeli 1 alet paneli, 1 güvenli bölme 400 mm

  • Kapak paneli ile 1 taban paneli, yükseklik 58 mm, değişken

  • 15 alet bölmeli 1 kapak paneli, 1 güvenli bölme 400 mm

  • Kapağında 1 belge cebi, 2 kartvizit cebi, 2 kalem tutucu