Terrassenprofil
Terrassenprofil
TERASPRFL-ALU-SCHW-4000X54X41MM
Art.-Nr. 090777783
EAN 4062856142996
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Universell für direkte - sichtbare Befestigungssysteme sowie für indirekte - nicht sichtbare Befestigungssysteme geeignet
- Die spezielle Form der Profile vermindert die Gefahr abgescherter Befestigungsschrauben in Folge von Quell- und Schwindbewegungen der Terrassendielen
- Einfache und zeitsparende Montage
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- Alle 50 cm Wasserablaufbohrung Dm 12 mm
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- Geringes Eigengewicht
Bei z.B. einem Achsabstand der Profile untereinander von 500 mm und einer Länge von 700 mm können die Profile mit 5 kN/m² belastet werden (Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/3 Hundertstel nicht überschreitet).
Bei der Verschraubung auf den Würth Stelzlagern dient die Lasche ausschließlich zur Lagesicherung. Daher reicht auch eine Schraube pro Fuß. Um Schwingungen zu reduzieren, empfehlen wir die Verstellfüße jedes 2. Unterkonstruktionsprofils um L/1/2 versetzt anzuordnen.
Datenblätter(X)
Mögliche max. Nutzlast/Traglast des
Profils bis 5 kN/m2 (Nutzlasten nach DIN EN 1991-1;
Dachterrassen = 4 kN/m2, Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m2).
Bei z.B. einem Achsabstand der Profile untereinander von 500 mm und einer Länge von 700 mm können die Profile mit 5 kN/m2 belastet werden (Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/3 Hundertstel nicht überschreitet).
Tragfähigkeit der Unterkonstruktion beachten.
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Länge | 4000 mm |
Breite | 54,5 mm |
Höhe | 41,3 mm |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 3,572 kg |