Transportwagen NAUTILUS

Transportwagen Nautilus
TRANWG-NAUTILUS

Art.-Nr. 9501008240

EAN 4062856952090

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Transportwagen NAUTILUS

Art.-Nr. 9501008240
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
Für den kombinierten Transport von unterschiedlichen Teilen und Platten bis 2,5 m Länge. Zusätzliche Kapazitäten an der Rückseite für die Ladung großflächiger Teile bis ca. 3 x 2 m. Seitlich geneigt. Lagerung Teil an Teil.
  • 3 L-Steher mit Teleskopauszug für großflächige Platten

  • 2 i-Steher

  • 40 Stützrohre SR23-0590

  • 1 unteres Plateau 1.393 x 590 mm

  • 2 Zwischenplateaus 374 x 590 mm (max. Belastung mit je 30 kg)

  • Stecksystem mit Fixierschraube für Stützrohre

  • per Steher je 23 Aufnahmen für Stützrohre

  • Durchmesser der Stützrohre: 23 mm, Nutzlänge: 590 mm

  • Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich

  • 8 verzinkte Querrohre 1.444 mm lang

  • 4 kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

  • Max. Belastung auf 1 Stützrohr 15 kg; am gesamten Wagen: 600 kg

  • Voraussetzung: gleichmäßige Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung​
Innerhalb weniger Wochen Lieferbar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ladeflächenbreite

1586 mm

Ladeflächentiefe

930 mm

Breite

1586 mm

Tiefe

930 mm

Traglast

600 kg

Raddurchmesser

160 mm

Produktgewicht (per Stück)

120 kg

Farbe

Purpurrot RAL 3004

Werkstoff Ladefläche

Stahlrahmen

Werkstoff Rad

Polyurethan

Werkstoff

Stahl / Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen