Trennscheibe für Edelstahl Basic

Trennscheibe für Edelstahl Basic
TSHB-GRUEN-A2-GD-ST1,0-BO22,2-D125MM

Art.-Nr. 0669231250

EAN 4050641310248

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trennscheibe für Edelstahl Basic

Art.-Nr. 0669231250

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke Standardscheibe mit guten Leistungswerten
  • Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardtrennscheibe

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Hinweis

Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur. Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten. Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko! Auf richtigen Anpressdruck achten. Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.

Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trennen von Blechen, Rohren, Profilen, Armierungseisen etc.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schnittigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser x Stärke

125 x 1,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gerade

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen