Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - DUNTRSPNBAHN-(TRIO-STRONG)-SK-75QM Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - DUNTRSPNBAHN-(TRIO-STRONG)-SK-75QM Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - DUNTRSPNBAHN-(TRIO-STRONG)-SK-75QM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/or4pYE9qM_o

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - DUNTRSPNBAHN-(TRIO-STRONG)-SK-75QM - 1
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - DUNTRSPNBAHN-(TRIO-STRONG)-SK-75QM - 2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Trio Strong SK - DUNTRSPNBAHN-(TRIO-STRONG)-SK-75QM - 3

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio Strong SK

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Trio Strong SK
DUNTRSPNBAHN-(TRIO-STRONG)-SK-75QM

Art.-Nr. 0681001024

EAN 4045989501298

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio Strong SK

Art.-Nr. 0681001024

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die zuverlässige Dachunterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen

Die WÜTOP® Trio Strong SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.



Zuverlässig


Durch das Flächengewicht von 170g/m² und die guten Reißwerte ist die Wütop® Trio Strong eine sehr zuverlässige Unterspannbahn.



Technologie


3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran.



Sicherheit


Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau. Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside).



Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch 2 integrierte Klebestreifen mit Fingerlift.

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Regensicheres Unterdach!“.

10 Jahre Systemgarantie
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Flächengewicht pro m²

170 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Rollengewicht

14 kg

Werkstoff

PP - Polypropylen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,10 m / nach DIN EN 12572 C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

200 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

220 N

Zugkraft längs bei 50 mm

285 N

Zugkraft quer bei 50 mm

250 N

UV-Beständigkeit

3 Monate

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2
Klebedichtband EURASOL

KLEBDIBA-1SEITIG-EURASOL-60MM

Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebedichtband für luft– und winddichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen und zur luftdichten Stoßverklebung von OSB-Platten
Klebedichtband doppelseitig WÜTOP® Folienfix Plus

KLEBDIBA-DP-(FOLIENFIX-PLUS)-12MMX16M

Schnell und einfach zu verarbeitender Klebefilm für luft- und winddichte Anschlussverklebungen im Innen- und Außenbereich.
x 8 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klebedichtband EURASOL

KLEBDIBA-1SEITIG-EURASOL-60MM

Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebedichtband für luft– und winddichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen und zur luftdichten Stoßverklebung von OSB-Platten