VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim

VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Extra Slim
SHRDRH-VDE-SZ-EXTRASLIM-3K-1,0X4,5X125

Art.-Nr. 0613615045

EAN 4046777454628

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Schraubendreher Schlitz 3K-Griff Slim

Art.-Nr. 0613615045
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
3-Komponenten-Griff, schlanke Ausführung

Alle Schraubendreher stückgeprüft nach IEC 60900


  • Elektrikerschraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, Griff passt sich der Hand an

  • Isolierung bis zu 50% schlanker ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben, ohne Einschränkung der Sicherheit

  • Extra langer 30% schlankerer Griff

  • Abrollschutz

  • Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

  • Schraubensymbole und Größe auf der Griffkappe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der schlankere und längere Griff ist genau auf die Tätigkeiten des Elektrikers abgestimmt und eignet sich perfekt für präzise Arbeiten bei mittleren Anzugskräften in der Elektroinstallation.

Abtrieb

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

1,0 x 4,5 mm

Klingenlänge (A)

125 mm

Grifflänge (B)

115 mm

Griffbreite (C)

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen