Verbandskasten Typ 2

Erste Hilfe Kasten Typ 2
VERBAKAST-20 BESCHAEFTIGTE

Art.-Nr. 098805 457

EAN 4024835980937

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbandskasten Typ 2

Art.-Nr. 098805 457
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
Für bis zu 20 Beschäftigten.

Der Verbandskasten erfüllt alle geforderten Parameter des Austrian Standards Institute (ASI) der Klasse 2.



Die genannte Klassifizierung entspricht den entsprechend gesetzlich geregelten Forderungen des Mindestinhaltes gemäß ÖNORM Z 1020.



Der Verbandskasten selbst besteht aus einem hieb- und stoßfesten Kunststoffmaterial. Durch das beiliegende Trägersystem ist das Produkt bestens zur sichtbaren Wandmontage geeignet.

Hinweis

Die Haltbarkeit aller sterilisierten Komponenten ist auf fünf Jahre begrenzt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietEin Erste Hilfe Koffer Typ 2 pro 20 Mitarbeiter

Länge

410 mm

Breite

350 mm

Höhe

160 mm

Werkstoff Kasten

ABS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen