Vollgummi-Kupplung mit Klappdeckel
Schutzkontakt-Kupplung Vollgummi mit Klappdeckel
KUPPL-VOLLGUMMI-10/16A-250V
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Mit Schutzkontakt
- Mit Knickschutz
- Für Leitungen bis H 07 RN - F 3 x 2,5mm², 10/16 A, 250 V
- Spritzwassergeschützt IP 54
Datenblätter(X)
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 54 |
Kabeldurchmesser max. | 13 mm |
Werkstoff | Gummi |
Farbe | Schwarz |