Wachs-Unterbodenschutz - UBS-WACHS-DAUERHAFT-SCHWARZ-500ML Wachs-Unterbodenschutz - UBS-WACHS-DAUERHAFT-SCHWARZ-500ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/VmEno_nke9E

Wachs-Unterbodenschutz - UBS-WACHS-DAUERHAFT-SCHWARZ-500ML - 1
Wachs-Unterbodenschutz - UBS-WACHS-DAUERHAFT-SCHWARZ-500ML - 2

Wachs-Unterbodenschutz

Wachs-Unterbodenschutz
UBS-WACHS-DAUERHAFT-SCHWARZ-500ML

Art.-Nr. 0892078

EAN 4062856066032

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wachs-Unterbodenschutz

Art.-Nr. 0892078
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
Lösemittelhaltige, nicht überlackierbare Beschichtungsmasse auf Wachsbasis
  • Wasserabweisendes Korrosionsschutzwachs mit sehr guten Penetrationseigenschaften und Selbstheilungseffekt.

  • Die trockene Beschichtung verbleibt leicht klebrig und weist eine Temperaturbeständigkeit bis ca. 180°C auf, so dass es auch in temperatursensiblen Bereichen eingesetzt werden kann.
Hinweis

Empfohlene Trockenschichtdicke: mind. 50 μm. Produkt muss vor Gebrauch aufgerührt/aufgeschüttelt werden! Die Aerosoldose nach der Anwendung umdrehen und das Ventil über Kopf leersprühen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Universelle Korrosionsschutzbeschichtung für Fahrzeuge, Maschinen, Maschinenteile, und für viele weitere Bereiche einsetzbar wie z.B.:


  • Automobilbau

  • Bus- und Trailerbau

  • Karosseriebau

  • Garagen, Werkstätten

  • Metallindustrie

  • Allgemeine Industrie

  • Schiffsbau

  • Maintenance uvm


Für korrosionsgefährdete Bereiche in Karosserien wie z.B. Blechdoppelungen (Falze, Spalte, Flansche), Kanten und Flächen. Hervorragende Haftung und sehr gutes Standvermögen auf metallischen Oberflächen

Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln oder gründlich aufrühren. Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein. Das Produkt kann Airless, Airmix oder mit Druckbecherpistole bei einem Luftdruck von 3-4 bar angewendet werden. Falls erforderlich, kann das Produkt auch getaucht, gerollt oder gebürstet werden. Das Produkt kann ohne Overspray aufgebracht werden und tropft nicht. Verunreinigte Oberflächen und schmutzige Geräte können mit Lösemitteln in frischem Zustand gereinigt werden. Empfohlene Anwendungstemperatur zwischen 15° und 25°C.

Chemische Basis

Wachs

Inhalt

500 ml

Inhaltsgewicht

462,5 g

Farbe

Schwarz

Festkörperanteil min.

33 %

Temperaturbeständigkeit min./max.

-25 bis 180 °C

Durchtrocknung Bedingung

bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit, 400 μ nass

Hautbildezeit Bedingung

20°C, Ri 0 bei 65% relative Luftfeuchte, 100 µ Nassschichtdicke

Hautbildezeit min.

105 min

Trockenzeit

210 min

Dichte

0,72 kg/l

Dichte Bedingung

Wirkstoff, 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Temperaturbeständigkeit max.

180 °C

Temperatureinsatzbereich min.

-25 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-25 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spraydosenaufsatz Spraymaster

AUFSA-SPRDO-F.LKSPR-SPRAYMASTER

Der praktische Aufsatz für Ihre Spraydosen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen