Wachskorrosion-Schutz-Fluoreszierend
Wachskorrosion-Schutz fluoreszierend
UBS-WACHS-D60-TRANSP-1000ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Eine transparente Korrosionsschutzschicht mit sehr guter Kriechfähigkeit
- Stark wasserabweisend und hervorragende Haftung auf metallischen Oberflächen
- Sehr gute Abwaschbeständigkeit
- Frei von Aromaten
- Kein Nachtropfen bereits eine Stunde nach der Anwendung
- Kein Angreifen von Gummi, Kunststoffteilen sowie Decklacken
- Nach der Trocknung transparente Farbe die unter UV-Licht optisch die behandelten Stellen ganz deutlich visualisiert
Datenblätter(X)
Zur Langzeitkonservierung von korrionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohlräume, Falze, Kanten, Schweller und Holme sowie zur Ergänzung und Nachbehandlung von sämtlichen Schutzbelägen auf Basis von Kautschuk-Harz und Bitumen. Sehr gut geeignet für unbehandelte Metalloberflächen bei PKW, LKW, Bussen und Metalloberflächen an denen Korrosionsschutz gewünscht wird.
Wachs vor Gebrauch gut mischen. Untergrund muss trocken, rost-, schmutz,- und fettfrei sein. Optimale Verarbeitungstemperatur 15 - 25 C°, bei Verarbeitung mit Druckluftgeräten den Arbeitsdruck zwischen 3 - 4 bar einstellen. Falls notwendig kann das Produkt auch manuell mit Pinsel oder Rollwalze aufgetragen werden.
Chemische Basis | Wachs, Additive, Lösemittel |
Inhalt | 1000 ml |
Inhaltsgewicht | 860 g |
Farbe | Transparent, weißlich |
Festkörperanteil min. | 46 % |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 180 °C |
Durchtrocknung Bedingung | bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Hautbildezeit Bedingung | bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit |
Hautbildezeit min. | 105 min |
Trockenzeit | 5 h |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Dichte | 0,86 g/cm³ |
Zündtemperatur | 200 °C |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 51757 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Temperaturbeständigkeit max. | 180 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | 15 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -25 °C |