Winkel für Terrassenprofil

Winkel für Terrassenprofil
WNKL-F.TERASSTUETZ-ALU-40X25X40MM

Art.-Nr. 090777787

EAN 4056807240053

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkel für Terrassenprofil

Art.-Nr. 090777787

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Alu Systemwinkel

Alu Terrassenkonstruktionen können durch Queraussteifungen ertüchtigt werden. Die Aussteifungen erfolgen durch Teilstücke der Alu-Systemprofilschiene und sind mithilfe der Systemwinkel an den Hauptträgern zu befestigen.

Hinweis

Wir empfehlen


  • alle 150 cm eine Queraussteifung einzuplanen

  • vier Bohrschrauben (4,8x25mm TX20) pro Alu-Systemverbinder zu verwenden

Die Lieferung erfolgt inkl. je. 4 Bohrschrauben (4,8x25mm TX20) aus gehärtetem Edelstahl 1.4006

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Höhe

40 mm

Breite

25 mm

Länge

40 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen