Winkeldoppelfalzer PVC

Winkeldoppelfalzer PVC
BLUMFORM-DOPPELFALZ-PVC

Art.-Nr. 0715810300

EAN 4056807077376

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkeldoppelfalzer PVC

Art.-Nr. 0715810300
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
Mit auswechselbaren PVC-Backen.

Besonders geeignet für farbbeschichtete Stahl-, Zinkbleche, Edelstahl sowie alle gängigen Metalle. Zum Schließen beider Arbeitsgänge bei doppelten Stehfälzen.



  • Für alle Materialien geeignet

  • Kein zerkratzen oder beschädigen der Oberfläche

  • Auch für Fassadenverblechungen geeignet

  • Backen aus langlebigem PVC gefertigt

  • PVC-Backen mit Gumminoppen um ein Abrutschen zu verhindern

  • Einfaches Austauschen der Backen durch Schraubsystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Edelstahl/Uginox bis zu 0,5 mm


Kupfer/Zink/Aluminium bis zu 0,8 mm


Stahl farbbeschichtet/verzinkt bis zu 0,7 mm

Werkstoff

Edelstahl

Breite

220 mm

Länge

480 mm

Höhe

63 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen